Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hexinverter 74LS 10ns DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17357791
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE74LS04
EAN/GTIN:
     768249309017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Hexinverter, Typ=NTE74LS04, Anzahl Gates=6, Ausgangsstrom ‚High‘=-400 µA, Ausgangsstrom ‚Low‘=8 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingänge=1, Gatterlaufzeit=10 ns, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Bauform=DIP, Logik-Familie=74LS, Logikbaustein Typ=Hex-Inverter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, not-gate dip 14, inverter ic, Hexinverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,14*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.