Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17357767
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE74LS01
EAN/GTIN:
     768249308713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Logic-IC Betriebstemperatur: 0...+70 °C Funktion: Vierfach / 2-Input / NAND Gehäuse: DIL-14 Hersteller: NTE Technologie: LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0.003 kg
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Logic-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.