Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual NAND Schmitt Trigger TTL 18ns DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17356868
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE7413
EAN/GTIN:
     768249333517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmitt-Trigger
nand schmitt-trigger
schmitt trigger
schmitt-trigger dip
Dual NAND Schmitt Trigger, Typ=NTE7413, Anzahl Gates=2, Ausgangsstrom ‚High‘=-800 µA, Ausgangsstrom ‚Low‘=16 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingänge=4, Gatterlaufzeit=18 ns, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Bauform=DIP, Logik-Familie=TTL, Logikbaustein Typ=NAND-Gate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Dual NAND Schmitt Trigger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.