Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17356736
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE7402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Funktion: Viererkabel/2-Input/NOR, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: NTE, Technologie: TTL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, 74er Logik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG