Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Single/Dual Gate Logik SOT-23-5, SN74AHC1G32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17356159
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G32DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Single/Dual Gate Logik, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Funktion: 2-Input OR, Serie: SN74AHC1G32, Gehäuse: SOT-23-5, Signallaufzeit: 6.5 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, or-gate, Single/Dual Gate Logik, Logik, Single/Dual Gate
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0518*
€ 0,0814*
3000
€ 25,00*
ab € 0,0761*
€ 0,0848*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0968*
€ 0,1626*
25
€ 6,95*
ab € 0,0915*
€ 0,2818*
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2G17DCKR
ab € 0,138*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHC1G125DBVR
ab € 0,0412*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2G17DBVR
ab € 0,139*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVTH16245ADGGR
ab € 0,43*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC244APWR.
ab € 0,134*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC244APWR..
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG