Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Single/Dual Gate Logik SOT-23-5, SN74AHC1G08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17356142
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Single/Dual Gate Logik, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Funktion: 2-input AND, Serie: SN74AHC1G08, Gehäuse: SOT-23-5, Signallaufzeit: 7 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, and gate, Single/Dual Gate Logik, Logik, Single/Dual Gate
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 25,00*
ab € 0,0585*
€ 0,0824*
10
€ 5,90*
ab € 0,0415*
€ 0,0976*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0769*
€ 0,1267*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,29*
Zubehör
NEXPERIA
74LVC1G97GW.125
ab € 0,144*
Zubehör
NEXPERIA
74AUP1G08GW.125
ab € 0,0841*
Zubehör
NEXPERIA
74AUP1G09GW.125
ab € 0,0841*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G08GV.125
ab € 0,0364*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G09GV.125
ab € 0,0362*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G08GV.125
ab € 0,0374*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G08GV.125
ab € 0,0363*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT1G08GW.125
ab € 0,0374*
Zubehör
NEXPERIA
74LVC1G08GV.125
ab € 0,034*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G08GW.125
ab € 0,0294*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G09GW.125
ab € 0,0374*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G08GW.125
ab € 0,0363*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G08GW.125
ab € 0,0363*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG