Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD74HCT365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17355357
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT365E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Analoge Treiber ICs
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: CD74HCT365, Funktion: Verhexen/Puffer/Linie/Treiber/3-State, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Buffer, HCT Logic, HCT-Logik, Leistungs-Treiber, Puffer, Treiber-IC, Verstärker-Puffer, 74hct, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,243*
€ 0,427*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,42*
€ 0,62*
1
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,64*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
NINIGI
GOLD-16P-SMD
ab € 0,47*
Zubehör
NINIGI
ICVT 16P
ab € 0,0205*
Zubehör
NINIGI
GOLD 16P
ab € 0,185*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,37*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,66*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,47*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0713*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG