Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD74HCT390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17354799
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT390E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: CD74HCT390, Funktion: doppelt/4-Bit/Dekade/Binär/Zähler, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,56*
1
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,59*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,55*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,50*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,72*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,43*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0189*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,168*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,33*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,60*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0888*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG