Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17354509
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE7475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latch
latch
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Funktion: doppelt/4-Bit/D-Typ/Verriegeln, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: NTE, Technologie: TTL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, 74er Logik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG