Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM Microwire SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17354090
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C46B-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Bustyp: Microwire, Gehäuse: SO-8, Organisation: 64 x 16 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 1 kbit, Standbystrom: 1 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,22*
€ 0,31*
3
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,423*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,44*
1
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,229*
€ 0,476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,86*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 12,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,33*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,94*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,75*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,73*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,34*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG