Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM SPI SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17354013
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA010AT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V Bustyp: SPI Gehäuse: SOT23-6 Organisation: 128 x 8 Bit Verpackung: Band und Rolle Speichergrösse: 1 kbit Standbystrom: 5 uA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
4 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,31*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,46*
1
€ 5,95*
ab € 0,351*
€ 0,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,28*
Zubehör
Roth Elektronik
RE910
ab € 1,67*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 33,90*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 72,98*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,83*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,08*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.