Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17353959
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC08B-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip8
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Bustyp: I²C, Gehäuse: DIL-8, Organisation: 1 k x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 8 kbit, Standbystrom: 1 µA
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, Speicher-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,38*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,29*
€ 0,41*
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,50*
1
€ 5,95*
ab € 0,339*
€ 0,664*
1
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 14,89*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.087,66*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 35,02*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,224*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01151*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0841*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,231*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 77,65*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG