Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17353947
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC01B-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip8
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Bustyp: I²C, Gehäuse: DIL-8, Organisation: 128 x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 1 kbit, Standbystrom: 1 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, Speicher-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,28*
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,32*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,31*
€ 0,35*
3
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
1
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,60*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 36,24*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,225*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01131*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0809*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,36*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,22*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 74,01*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0711*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,34067*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,5429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG