Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17353944
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC512-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip8
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Bustyp: I²C, Gehäuse: SO-8, Organisation: 64 k x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 512 kbit, Standbystrom: 0.1 µA
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, Speicher-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,43*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,56*
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,08*
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 2,36*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 11,98*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.200,11*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 35,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG