Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17353824
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC193D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74er Logik
Logik-ICs
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Funktion: 4-Bit/Binär/Zähler, Gehäuse: SO-16, Hersteller: NXP, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG