Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17352176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M48T58-70PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicher-ICs
NVRAMs
NV-RAM, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.5 V, Art: Zeitmesser, Gehäuse: PCDIP-28, Organisation: 8 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG