Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber-IC SO-16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17350888
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-VX SO16W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Treiber-IC, Typ=IC-VX SO16W, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=3, Versorgungsspannung max.=30 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Ausgangstyp=Differenzial Push-Pull, Bauform=WSOIC, Montageart=SMT, Treibertyp=Leitungstreiber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.