Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdiodentreiber MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17350871
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-WJB MSOP8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiodentreiber
laserdiodentreiber
Laserdiodentreiber, Betriebstemperatur: -25...+90 °C, Anwendung: Laserpointer, Gehäuse: MSOP-8, Ausgangsstrom zur Laserdioden-Kathode: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Laserdioden-Treiber, Treiber, Laserdioden-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG