Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Signalgeber DFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17350852
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-MZ DFN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
hall-effect
Hall-Signalgeber, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.5...36 V, Gehäuse: DFN-10, Ausgangsstrom: 200 mA, Umdrehungsfrequenz, maximal: 2400000 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hall-ICs, Sensoren, Hall-, Hall-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG