Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PMQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17350771
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SAB-C505CA-4EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.25...5.5 V, Anzahl I/Os: 34, Anzahl Timer: 3, Extras: 1 kByte XRAM, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: PMQFP-44, Schnittstellen: CAN/USART, ADC Auflösung: 10 Bit, OTP-ROM: 32 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
39 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Controller, µC, 8 Bit Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG