Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Single/Dual Gate Logik SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17350750
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     NC7S14M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter-ic
Single/Dual Gate Logik, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...6 V, Funktion: Inverter, Gehäuse: SOT23-5, Signallaufzeit: 3.5 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Single/Dual Gate Logik, Logik, Single/Dual Gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG