Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17350119
Hersteller:
     Philips NXP
Herst.-Nr.:
     74HC02N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logic-IC
Logic-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Funktion: Vierfach / 2-Input / NOR Gehäuse: DIL-14 Hersteller: NXP Technologie: HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.