Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17350004
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7400N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
Inverter-IC
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN7400, Funktion: Vierfach/2-Input/NAND, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: TTL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: NAND-Gate, NAND-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, TTL Logic, TTL-Logik, nand gate, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,57*
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,59*
€ 5,95*
ab € 0,553*
€ 1,81*
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,89*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN7432N
ab € 0,832*
Zubehör
Texas Instruments
SN7447AN
ab € 1,33*
Zubehör
Texas Instruments
SN7402N
ab € 0,88*
Zubehör
Texas Instruments
SN7404N
ab € 0,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG