Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 3.3 V SOT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17349562
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6217B332MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Ausgangsspannung: 3.3 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Dropoutspannung: 0.08 V, Eingangsspannung: 6 V, Gehäuse: SOT-25, Ausgangsstrom: 0.2 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Regler, Festspannungs-, Low Dropout Spannungsregler, Festspannungsregler, LDO Spannungsregler, Spannungsregler LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG