Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetischer Winkelsensor SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17349160
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMC1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Magnetischer Winkelsensor, Versorgungsspannung: 1...25 V, Gehäuse: SO-8
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeld-Sensoren, Sensoren, Magnetfeld-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG