Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17349103
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS543AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Versorgungsspannung: 3.8...30 V, Gehäuse: SOT-89, Ausgangsstrom: 20 mA, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 21.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 20 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: 8 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: 5.5 mT
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, hall effekt sensor honeywell, hall effekt sensor, Hall-Effekt-Schalter, Hall-Schalter, Hall-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 0,97*
1
€ 5,95*
ab € 1,059*
€ 2,31*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,95*
€ 2,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG