Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker, DIL-8, 200 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17348105
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AMP02FPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentenverstärker
Verstärker, Instrumenten-
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.5 ...±18 V, Versorgungsspannung: ±4.5...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 6 V/µs, Bandbreite: 200 kHz, Verstärkung: 1 ...1000 , Verstärkung max.: 1000, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,48*
€ 13,59*
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 20,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG