Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347727
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4543BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
Decoder
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4543, Funktion: BCD/Non-Inverter/Verriegeln/Decoder/Treiber, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, Latch, LCD Ansteuer-IC, LCD-Treiber, UND-Gatter, 4000 cmos, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,377*
1
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,39*
5
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,538*
1
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,71*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,68*
Zubehör
Texas Instruments
LMC7211BIM5/NOPB
ab € 0,431*
Zubehör
Texas Instruments
LM339AM/NOPB
ab € 0,363*
Zubehör
Texas Instruments
LMH6642MF/NOPB
ab € 0,899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG