Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347701
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4536BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4536, Funktion: einfach/Programmierbar/Timer, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,40*
3
€ 5,90*
ab € 0,194*
€ 0,40*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,70*
1
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,73*
1
€ 5,95*
ab € 0,149*
€ 0,878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,64*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
Texas Instruments
TPS3808G33DBVR
ab € 0,708*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,43*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0189*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,167*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,33*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,59*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,62*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0886*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,741*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC07ADR
ab € 0,126*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC125APWR
ab € 0,1155*
Zubehör
Texas Instruments
TPS54060DGQ
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG