Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347602
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4510BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4510, Funktion: einfach/Dekade/Zähler, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, 4000er Logik
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,35*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2094*
€ 0,8172*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,15*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,1244*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,63*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,3966*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
GOLD-16P-SMD
ab € 0,45*
Zubehör
NINIGI
ICVT 16P
ab € 0,0199*
Zubehör
NINIGI
GOLD 16P
ab € 0,185*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,36*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,66*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,38*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG