Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347511
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4076BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
flip-flop
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4076, Funktion: 4-Bit/D-Typ/registrieren, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,206*
€ 0,27*
3
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,319*
1
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,56*
5
€ 5,95*
ab € 0,132*
€ 0,57*
1
€ 25,00*
ab € 0,16*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
816-AG11D-ESL-LF
ab € 0,721*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,76*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVCH16T245DGGR
ab € 0,922*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,185*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV08APWR
ab € 0,1056*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV595APWR
ab € 0,343*
Zubehör
Texas Instruments
TLV271IDBVR
ab € 0,255*
Zubehör
Texas Instruments
TLV271IDBVR.
ab € 0,255*
Zubehör
Texas Instruments
TLV271IDBVR.
ab € 0,356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG