Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347362
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4050BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Inverter-IC
NOT-Gate
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4050, Funktion: Hex/Non-Inverter/Puffer/Konverter, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, Puffer, Verstärker-Puffer, 4000 cmos inverter, inverter-ic, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,373*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,133*
€ 0,569*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,44*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,158*
€ 0,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4049UBE
ab € 0,13*
Zubehör
Texas Instruments
CD4016BE
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,129*
Zubehör
Texas Instruments
CD4093BE
ab € 0,127*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC138E
ab € 0,209*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC14PWR.
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG