Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, CD4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347305
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4030BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Exclusive OR
Inverter-IC
NOT-Gate
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4030, Funktion: Vierfach/2-Input/XOR/Tor, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter-ic, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,35*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,29*
€ 0,41*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,141*
€ 0,573*
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,125*
€ 0,637*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ULN2004ADR
ab € 0,186*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,58*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT1G86GV,125
ab € 0,0393*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G86GV.125
ab € 0,0375*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G86GV.125
ab € 0,0364*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G86GV.125
ab € 0,0367*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G86GW.125
ab € 0,0369*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G86GW.125
ab € 0,0304*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G86GW.125
ab € 0,0344*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT1G86GV.125
ab € 0,0366*
Zubehör
NEXPERIA
74HC2G86DP.125
ab € 0,1078*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT2G86DP.125
ab € 0,165*
Zubehör
NEXPERIA
74HC2G86DC.125
ab € 0,16*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT2G86DC.125
ab € 0,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG