Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347297
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4029BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4029, Funktion: einfach/4-Bit/4-Input/Binär/Dekade/Zähler, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,34*
1
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,393*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,40*
€ 0,62*
1
€ 5,95*
ab € 0,166*
€ 0,799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4049UBE
ab € 0,131*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,65*
Zubehör
Texas Instruments
CD4013BE
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
CD4511BE
ab € 0,163*
Zubehör
Texas Instruments
CD4011BE
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,132*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,69*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,415*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0184*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,162*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,328*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,57*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,74*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0888*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG