Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347289
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4028BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4028, Funktion: einfach/4-Input/Decoder/DMUX, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, 4000er Logik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,37*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,31*
€ 0,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,1702*
€ 0,79*
1
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4024BE
ab € 0,1609*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
CD4042BE
ab € 0,168*
Zubehör
Texas Instruments
CD4516BE
ab € 0,1641*
Zubehör
Texas Instruments
CD4025BE
ab € 0,16*
Zubehör
Texas Instruments
CD4071BE
ab € 0,1361*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,74*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,44*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0194*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,173*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,39*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,62*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0805*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG