Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, CD4024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347255
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4024BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4024, Funktion: 7-Bit/Binär/Zähler/Trennwand, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,33*
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,34*
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,361*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,31*
€ 0,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,152*
€ 0,718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4069UBE
ab € 0,151*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,58*
Zubehör
Texas Instruments
CD4028BE
ab € 0,161*
Zubehör
Texas Instruments
CD4070BE
ab € 0,136*
Zubehör
Texas Instruments
CD4016BE
ab € 0,169*
Zubehör
Texas Instruments
CD4071BE
ab € 0,134*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,70*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,28*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0163*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,116*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,29*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,55*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0793*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,43971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG