Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD40175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347172
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40175BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD40175, Funktion: Vierfach/D-Typ/Flip-Flop, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: flip-flop, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,262*
€ 0,312*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,44*
€ 0,57*
1
€ 5,95*
ab € 0,153*
€ 0,641*
1
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 0,65*
1
€ 25,00*
ab € 0,172*
€ 0,716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD40174BE
ab € 0,151*
Zubehör
Texas Instruments
CD4027BE
ab € 0,13*
Zubehör
Texas Instruments
CD4013BE
ab € 0,127*
Zubehör
Texas Instruments
CD4011BE
ab € 0,129*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,129*
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,29*
Zubehör
Texas Instruments
NA556N
ab € 0,183*
Zubehör
Texas Instruments
TLC555CDR
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG