Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD40174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347164
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40174BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD40174, Funktion: Verhexen/D-Typ/Flip-Flop, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: flip-flop, Logik-ICs, 4000er Logik
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,353*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1518*
€ 0,8634*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4503BE
ab € 0,218*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
CD40103BE
ab € 0,39*
Zubehör
Texas Instruments
CD4516BE
ab € 0,1641*
Zubehör
Texas Instruments
CD4012BE
ab € 0,1599*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,44*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0197*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,18*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,37*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,63*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,63*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0803*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG