Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC NOR-Gatter,4x2 Eing. DIL-14, CD4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17347040
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4001BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOR-Gate
NOR-Gatter
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4001, Funktion: Viererkabel/2-Input/NOR/Tor, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, Logik-ICs, 4000er Logik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,286*
1
€ 5,95*
ab € 0,1604*
€ 0,6128*
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,70*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,74*
€ 0,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD40106BE
ab € 0,1604*
Zubehör
Texas Instruments
CD4043BDW
ab € 0,18*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,35*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS27D
ab € 0,73*
Zubehör
ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
NC7SZ57P6X
ab € 0,0427*
Zubehör
ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
NC7SZ58P6X
ab € 0,0461*
Zubehör
ON Semiconductor
MC14572UBDG
ab € 0,208*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G02GV.125
ab € 0,0365*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G02GV.125
ab € 0,0365*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G02GV.125
ab € 0,035*
Zubehör
NEXPERIA
74LVC1G02GV.125
ab € 0,0364*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G02DBVR
ab € 0,0359*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G02GW.125
ab € 0,035*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G02GW.125
ab € 0,0382*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG