Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1.3 MHz SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17346232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM324D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±15 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...30 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: SO-14, Bandbreite: 1.3 MHz, Leerlaufverstärkung: 100 V/mV, Slew rate: 0.4 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2746*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG