Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 33 MHz SO-8, OPA228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17338726
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA228U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker Betriebstemperatur: -55...+125 °C Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±18 V Serie: OPA228 Ausführung: einfach Gehäuse: SO-8 Anstiegsrate: 11 V/us Bandbreite: 33 MHz Leerlaufverstärkung: 100000 V/mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
6 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,78*
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 7,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.