Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolationsverstärker DIL-16, ISO124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17338205
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO124P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Isolationsverstärker, Serie: ISO124, Versorgungsspannung: ±4.5...±18 V, Gehäuse: DIL-16, Bandbreite: 50 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,17*
€ 21,78*
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 21,79*
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 23,27*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 17,85*
€ 24,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
PTH05050WAH
ab € 9,10*
Zubehör
Texas Instruments
INA118U
ab € 7,40*
Zubehör
Texas Instruments
TPS75733KTTT
ab € 3,53*
Zubehör
Texas Instruments
ISO3088DW
ab € 3,99*
Zubehör
Texas Instruments
OPA4340UA
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG