Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker SO-8, INA122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17338106
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA122UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.2 ...36 V, Serie: INA122, Versorgungsspannung: ±2.2...36 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Anstiegsrate: 0.1 V/µs, Bandbreite: 120 kHz, Verstärkung: 5 ...10000 , Verstärkung max.: 10000, Verstärkung min.: 5
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 5,89*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,59*
€ 5,90*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 8,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 9,22*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 10,92*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TLV5616CP
ab € 4,76*
Zubehör
Texas Instruments
ADS1231ID
ab € 3,24*
Zubehör
Texas Instruments
LM4040AIM3-2.5/NOPB
ab € 1,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG