Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1:8-Multiplexer DIL-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17335805
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     MAX358CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
1:8-Multiplexer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: ±4,5…18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-16, Organisation: 1 x 8, Ausschaltverzögerung: 300 ns, Einschaltverzögerung: 300 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer, Analog-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 8,59*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,20*
€ 11,74*
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,02*
Zubehör
3M
923690-16
ab € 17,03*
Zubehör
TE Connectivity
816-AG11D-ESL-LF
ab € 0,789*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,54*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,50*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,2369*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,43*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0189*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,168*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,335*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,61*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,61*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0889*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571551-4
ab € 1,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG