Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334975
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1840-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V, Anzahl I/Os: 6, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-8, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 7 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom dip8, pic-prozessor, microchip eeprom, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,46*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,18*
€ 1,52*
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 1,66*
€ 5,95*
ab € 0,934*
€ 1,69*
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 232,06*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 232,00*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 734,37*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 39,10*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 88,22*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 755,69*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 166,27*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 60,47*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 412,13*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
ab € 22,91*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,19*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,24*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-2
ab € 950,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG