Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334949
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512MU810-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 83, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/ECAN/PWM/PMP/USB OTG, Gehäuse: TQFP-100, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 536 kB, RAM: 52 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,85*
€ 9,23*
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 11,05*
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,10*
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 12,39*
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,49*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 949,31*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 123,90*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 79,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 108,07*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 126,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 97,08*
Zubehör
Microchip Technology
DM330013-2
ab € 29,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM330021-2
ab € 189,72*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,08*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3901EV-MCU16
ab € 79,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,37*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 46,45*
Zubehör
Microchip Technology
AC164128
ab € 128,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG