Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334947
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP256MU806-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 51, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/ECAN/PWM/PMP/USB OTG, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 280 kB, RAM: 28 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,86*
€ 6,88*
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 9,05*
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 9,33*
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,03*
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 169,80*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 445,36*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 42,43*
Zubehör
Microchip Technology
AC164128
ab € 118,57*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005
ab € 149,03*
Zubehör
Microchip Technology
DM330012
ab € 58,10*
Zubehör
Microchip Technology
DM300020
ab € 282,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG