Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit DIL-28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334946
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ16MC102-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 21, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: DIL-28W, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 16 kB, RAM: 1 kB, SRAM: 2 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,90*
€ 3,02*
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,12*
€ 25,00*
ab € 2,37*
€ 3,76*
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 955,19*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,32*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,76*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,62*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-1
ab € 481,37*
Zubehör
NINIGI
GOLD-28P-SMD
ab € 0,79*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P
ab € 0,036*
Zubehör
MPE Garry
001-3-028-6-B1STF-XT0
ab € 1,01*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-9
ab € 1,73*
Zubehör
Adam Tech
ICM-628-1-GT
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P-W
ab € 0,0349*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P-W
ab € 0,36*
Zubehör
E.C.E.
ELK62800
ab € 6,17*
Zubehör
CONNFLY
DS1043-280G
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG