Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334931
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F32KA301-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 17, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: SSOP-20, ADC Auflösung: 12 Bit, EEPROM: 512 Byte, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 16 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,06*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,08*
€ 3,19*
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,66*
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 955,39*
Zubehör
Elnec
DIL20W/SSOP20 ZIF 200MIL
ab € 112,71*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR DSPIC30/33 (USB DONGLE LI
ab € 218,77*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR DSPIC30/33 (USB DONG
ab € 170,96*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 746,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 131,85*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,99*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,71*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,76*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3901EV-MCU16
ab € 83,31*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 86,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG