Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334907
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F458-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.2...5.5 V, Anzahl I/Os: 33, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Extras: CAN, Gehäuse: DIL-40, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 1.5 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, mikrocontroller dil 16, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,94*
€ 6,81*
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG